Relé nadproudové LR3D06 1,00- 1,60A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nadproudové jistící relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 163,48
2 617,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé nadproudové LR3D06 1,00- 1,60A
Na objednávku

Popis produktu

TeSys LRD thermal overload relay, 1.6A/690V, thermal setting range 1-1.6A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors 0.55kW@400V. Non differential device, it can be used with unbalanced loads. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by screw clamp terminals, it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D09-D38. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD7B106 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Nastavitelný proudový rozsah 1...1,6 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys LRD
Automatický reset ANO
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi