Unica System+ podlahová krabice L kovová 6-modulová 45x45

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vložka rozvodné krabice pro podpodlahovou instalaci
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 166,10
6 250,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica System+ podlahová krabice L kovová 6-modulová 45x45
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Unica System+ podlahová krabice INS52123 je v barvě šedé s 6 moduly. Její odpovídající montážní krabici lze zapustit do povrchu stěny s montáží pod omítku. Jelikož je tato podlahová zásuvková krabice vyrobena z kovového materiálu, je spolehlivá a odolná. Víko k rychlé montáži na krabici. Lze do něj namontovat podlahový materiál do tloušťky 15 mm. Montážní rámečky se zacvaknou do krabice. Výška montážního rámečku je nastavitelná ve třech polohách. Toto zařízení je kompatibilní se zásuvkou Unica. Šířka 200 mm, výška 82 mm, hloubka 275 mm. Způsob upevnění zařízení je nacvakávací, odlehčení tahu. Tento výrobek se prodává v sadě po 1 kusu. Kromě toho je stupeň krytí tohoto zařízení IP20. A je bez rtuti i bez těžkých kovů, což se stará o životní prostředí a vaše zdraví stále. Unica System+, řada inovativních, stylových řešení pro pracoviště, která jsou flexibilní a snadno se instalují.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
Hloubka podlahového vybrání 85 mm
Materiál Ostatní
Provedení Obdélníkový
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi