Unica zásuvka TV/R/SAT individuální (2 dB) 2-modulová Béžová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Anténní zásuvka
  • Kód: 1897798
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU345444
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU345444
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606481955241
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
430,46
520,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica zásuvka TV/R/SAT individuální (2 dB) 2-modulová Béžová
Skladem 7 ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica TV/FM/SAT zásuvka NU345444 je mechanismus v barvě béžové se 2 moduly. Typ televizní zásuvky je individuální a televizní konektor je samec typu IEC 9,52 mm. Konektor SAT je samice typu IEC 9,52 mm. Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Jeho šířka je 45 mm, výška 45 mm a hloubka 33 mm. Kromě toho je stupeň krytí tohoto zařízení IP20. A je bez rtuti i bez těžkých kovů, což se stará o životní prostředí a vaše zdraví stále. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení Koncová zásuvka
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica
Způsob montáže Pod omítku
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi