KNX žaluziový akční člen REG-K/2x/10 s manualní režim Light Grey

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Člen řízení žaluzií pro domovní automatizaci
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
14 826,81
17 940,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,31 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KNX žaluziový akční člen REG-K/2x/10 s manualní režim Light Grey
Na objednávku

Popis produktu

KNX blind actuator REG-K/2x/10 with manual mode. For independent control of 2 blind/roller shutter drives. The function of the blind channels is freely configurable. All blind outputs can be operated manually using push-button operation. Channel status display via LEDs. A green LED indicates readiness for operation. With integrated bus coupler. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. The bus is connected using a bus connecting terminal. A data rail is not necessary. KNX software functions: Blind functions: Blind type. Running time. Idle time. Step interval. Differentiated disable functions and weather alarms. 8-bit positioning for height and slat. Scenes. Manual/automatic mode. Differentiated status and status feedback functions. For each blind output: Nominal voltage: AC 100-240 V ±10%. Operating voltage: min. AC 90 V - max. AC 265 V. Mains frequency: 50-60 Hz ±10%. Nominal current: 10 A, inductive load cos Phi 0.6. Motor load: AC 100 V, max. 434 W. AC 230 V, max. 1000 W. AC 240 V, max. 1043 W. Device width: 4 modules, approx. 72 mm. Contents: With bus connecting terminal and cable cover. Colour: light grey.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Max. spínací výkon 1000 W
Spínací proud ohmický 10 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada KNX
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi