Výrobce Schneider Electric
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Kov
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Poniklované
SIL podle IEC 61508 Bez
Spínací frekvence 2000
Hz
Spínací vzdálenost 5
mm
Tlakuvzdorné NE
Typ rozhraní Bez
Typ spínací funkce Programovatelné/konfigurovatelné
Typ spínacího výstupu PNP/NPN
Výška senzoru 18
mm
Značka Schneider Electric
Produktová řada XS Sensors
Délka senzoru 72
mm
Druh napětí AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 12...24
V
Konstrukční typ pouzdra Válec se závitem
Max. výstupní proud na chráněném výstupu 200
mA
Mechanické montážní podmínky pro snímač Zapuštěné
Napájecí napětí 10...36
V
Odolnost vůči rušení magnetickými poli Imunní vůči magnetickému DC- a AC-poli
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 1
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 1
Průměr senzoru 18
mm
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
Šířka snímače 0
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Konektor M12
Způsob ovládání Kovový terč