Merten přístroj zásuvky multimedální USB 2.0

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vložka / kryt pro komunikační techniku
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 547,85
3 082,90 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Merten přístroj zásuvky multimedální USB 2.0
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Merten communication socket MTN4581-0000 is a insert in color mouse grey. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Being made of metal/plastic material, this communication socket is quite reliable and resistant. It is 71 mm in width, 71 mm in height, 42 mm in depth,. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. The device's fixing mode is by screws. Besides, the IP rating of this device is IP20. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. In residential buildings, offices, schools or hotels, Merten System Design stands for inspiration, design and functionality in all living spaces. From controlling conventional installations to intuitive KNX technology, System Design offers all the functionality of a flexible modern switch range.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Nosný kroužek ANO
Použití Ostatní
S protiprachovým krytem NE
Se sklopným víkem NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi