Přepínač rozsahu voltmetru K1D034MCH

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přepínač voltmetru
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
962,44
1 164,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Přepínač rozsahu voltmetru K1D034MCH
Na objednávku

Popis produktu

Vačkový voltmetrový spínač, 3L, 45°, 12A, pro ? 22mm. řada výrobků: Harmony K - označení přístroje: K1 - [Ith] jmenovitý tepelný proud: 12 A - montážní poloha: čelní - upevnění: otvor ? 22 mm - uzamknutí otočné rukojeti: ne - funkce vačkového spínače: přepínač voltmetru - návrat: ne - spínací polohy: vpravo: 0° - 45° - 90° - stupeň krytí IP: IP65 podle IEC 529, IP65 podle NF C 20-010.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
S nulovou polohou NE
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony K
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi