Relé elektronické 6,00A LT4706M7S 230V AC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektronické nadproudové relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 811,86
3 402,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,19 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé elektronické 6,00A LT4706M7S 230V AC
Na objednávku

Popis produktu

TeSys LR47 electronic overcurrent relay, 6A/690V, with manual reset, to be supplied with 200-240V AC, for protection of motors with a rated current 0.5-5A. It provides 3 dials to adjust the protection, LOAD (0.5-6A) for the overcurrent level, O-TIME (0.3-10sec) for the acceptable duration of the overcurrent, D-TIME (0.5-30sec) for the starting duration. In addition, the device trips when there is a missing phase during more than O-TIME. The device has a reset button, a test/stop button, 2 LED indicators (Run/Trip), 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings can be locked by sealing the transparent cover. DIN rail mounting, without power terminals (currents monitored by 2 current transformers crossed by the motor cables). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), it conforms to RoHS/REACh regulation.

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys LT
Výrobce Schneider Electric
Způsob montáže Samostatné umístění
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi