Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Vestavná LED svítidla
Vhodné pro povrchovou montáž NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Nastavitelnost Nenastavitelné
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Bez
Materiál pouzdra Hliník
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Leštěný povrch NE
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku Elektronický transformátor
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání NE
Rozdělení světla Symetrické
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany II
Max. výkon systému 10
W
Barva světla Bílá
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 750
lm
Šířka 95
mm
Výška / hloubka 40
mm
Délka 95
mm
Požární odolnost "D" NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE