Spojka kabelová gelová se spojovači 3x0,5-1,5mm2 1kV IP68 SHARK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odbočná spojka (sada)
  • Kód: 1596885
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 5459
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1005459
  • Produktová řada: SHARK
  • EAN: 8058774262515
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 8 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
342,46
414,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka kabelová gelová se spojovači 3x0,5-1,5mm2 1kV IP68 SHARK
Skladem 8 ks

Popis produktu

Spojka gelová SHARK 315, se svorkou 3x (0,5 - 1,5mm2), jmenovité napětí 1kV, přímé spojení, rozměry: 72x40x23mm.\n

Pro spojování kabelů pod zemí, na vzduchu i v kanálových žlabech. Gelová hmota, která je předvyplněna z výroby, zajistí spolehlivé přilnutí ke kabelu a svorce. Vlhkost, voda ani žádné další nečistoty se již nedostanou ke spoji. Spoj je možné opětovně rozebrat. Vyrábí se ve 2 typových řadách - inovovaná SHARK SIXEIGHT a standardní řada spojek SHARK. V sortimentu jsou spojky jak pro jedno-žilové kabely, tak pro více-žilové kabely a to od průřezů 1,5 mm2 až po 240 mm2. Gel obsažený ve spojkách je bez data expirace, to znamená s neomezenou dobou použitelnosti. Jmenovité napětí až 0,6/1 kV.


- Videoprezentace - YOUTUBE k zobrazení -->zde<--.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Provedení Gel
Typ Průchozí spojka
Vhodné pro Ostatní
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi