LED žárovka E27 8,0W 2700K 806lm 200° A60

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1982967
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: A60S-8/60W200B2700E27
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-321.094.87.0
  • Produktová řada:
  • EAN: 8594059195593
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
57,83
69,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED žárovka E27 8,0W 2700K 806lm 200° A60
Skladem 10 ks

Popis produktu

LED žárovka A60 8W (ekvivalent 60W), patice E27, 230V, 2700K - teplá bílá, světelný tok ? use 360° 806lm, vyzařovací úhel 200°, CRI80, úspora až 84%, životnost až 20.000h, 15.000 spínacích cyklů, rozměry ? 60 x 110 mm, nestmívatelná

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Jmenovité napětí 220...240 V
Výkonový koeficient 0,5
Druh napětí AC
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi