Svodič přepětí typ 1+2 HLSA25G-255/3+0 S

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný svodič přepětí pro napájení
  • Kód: 1568483
  • Výrobce: HAKEL
  • Označení typu: HLSA25G-255/3+0 S
  • Značka: HAKEL
  • Objednací číslo: 10468
  • Produktová řada: G-line SPD
  • EAN: 8590681114339
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
14 511,91
17 559,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,87 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí typ 1+2 HLSA25G-255/3+0 S
Na objednávku

Popis produktu

Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2+T3. Výrobky jsou složeny z varistorů s velkou svodovou schopností. V provedení 1+1 a 3+1 a HLSA25G jsou navíc v kombinaci s bleskojistkou, která zajišťuje nulový průsakový proud vodičem PE. Vhodné pro objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL I a LPL II. Instalují se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší, co nejblíže vstupu kabelového vedení do objektu - hlavních rozvaděčů. V případě instalace svodiče označeného T1+T2+T3 v hlavním rozvaděči je nezbytné instalovat také svodiče přepětí T2 a T3 v podružných rozvaděčích. Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN). Označení S specifikuje provedení s dálkovou signalizací. Instaluje se dle norem: ČSN EN 62305 ed. 2, ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, ČSN CLC/TS 61643-12.

Parametry

Výrobce HAKEL
Bleskový impulsní proud (10/350) 25 kA
Dálková signalizace ANO
Ochranná hladina 1,2 kV
Značka HAKEL
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi