Spojka kabelová gelová se spojovači 1x25-50mm2 6801A IP68 SHARK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odbočná spojka (sada)
  • Kód: 1325617
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 5451
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1005451
  • Produktová řada: SHARK
  • EAN: 8033712908823
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 242,59
1 503,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka kabelová gelová se spojovači 1x25-50mm2 6801A IP68 SHARK
Na objednávku

Popis produktu

Spojka gelová SHARK 6801A (SHARK SIXEIGHT IP68), se svorkou, 1x (25-50mm2) pro CU/AL; jmenovité napětí 0,6/1kV, přímé spojení, pro průměr kabelu 12-18mm, rozměry: 190x60x48mm.\n

Spojky jsou určeny pro jedno i více žilové kabely s plastovou/pryžovou izolací jako např.: CYKY, 1-CYKY a další. Kabelová gelová spojka SHARK IP68 je určena pro spojení přímé např. spojení kabelu pod vodou, spojení kabelu pod zemí, spojení kabelu na vzduchu, spojení v kabelových kanálech a nebo se dá použít jako dočasná instalace. Dostupné jsou 3 rozměrové varianty pro průřezy vodičů od 2,5 mm2 až 50 mm2. Gelový systém izolace je rychlejší oproti zalévacím pryskyřicím (nemusí zrát). Není potřeba žádné speciální nářadí - vše je součástí balení. Možnost opětovného přístupu - spoj lze jednoduše demontovat. Široká teplotní použitelnost -20 °C až 90 °C a odolnost proti UV záření. Výrobek není chemicky nebezpečný a je šetrný k životnímu prostředí. Další výhodou je neomezená doba skladovatelnosti - bez data expirace (nemusíte se bát, že se cokoliv s gelovou spojkou během týdnů skladování stane - bude vždy připravena k použití). Součástí balení je samotná spojka s gelovou výplní, pojistné matice (vývodky), svorka - dle typu, montážní návod.


- Videoprezentace - YOUTUBE k zobrazení -->zde<--.

\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Provedení Gel
Typ Průchozí spojka
Vhodné pro Ostatní
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi