Reflektor LED 200W 4000K 26700lm IP66 IK08 30° Delta McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1807802
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: DE200N230NW30
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-511.731.28.2
  • Produktová řada: Delta
  • EAN: 8595607242547
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10 830,89
13 105,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 200W 4000K 26700lm IP66 IK08 30° Delta McLED
Na objednávku

Popis produktu

Reflektorové LED svítidlo Delta 200, výkon 200W, neutrální bílá 4000K, 26700lm, CRI80, vyzařovací úhel 30°, s optikou, rozměry: 400×315×75mm, IP66, IK08, provozní teplota: -30°C - +50°C. Záruka 5 let.

Parametry

Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Výrobce McLED
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi