KNX zdroj napájecí REG-K/640

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Napájecí zdroj pro domovní automatizaci
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
20 703,39
25 051,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,34 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KNX zdroj napájecí REG-K/640
Na objednávku

Popis produktu

KNX power supply REG-K/640 mA with emergency power input. For generating the bus voltage for a line with up to 64 bus devices. The emergency power supply REG can be connected in order to buffer the bus voltage. With integrated choke to decouple the power supply from the bus and a push-button to disconnect the power and reset the bus devices connected to the line. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. The bus is connected using a bus connecting terminal. a data rail is not necessary. Nominal voltage: AC 110-230 V ±10%. Operating voltage: min. AC 92 V - max. AC 253 V. Mains frequency: 50-60 Hz ±10%. Output voltage: DC 30 V. Output current: max. 640 mA, short-circuit-proof. Device width: 4 modules, approx. 72 mm. Contents: With bus connecting terminal and cable cover. Colour: light grey.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Max. výstupní proud 640 mA
Značka Schneider Electric
Produktová řada KNX
S LED displejem ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi