Vana rozvodnice P.O. se zemn.a nul. svork., 12M Mini Pragma

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
502,10
607,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vana rozvodnice P.O. se zemn.a nul. svork., 12M Mini Pragma
Na objednávku

Popis produktu

This Resi9 MP product is an enclosure base for flush mounting enclosure. It is dedicated for an enclosure with 1 row of 12 modules of 18mm and with 2 terminal blocks. It is intended for new or renovated installation in residential. The dimensions are (W) 270mm x (H) 228mm x (D) 98mm. The embedding depth is 80mm. This product is compliant with IEC 60695-2-11 and EN 50102 standards. The degree of protection is IK07. The material is a technoplastic resistant to fire and abnormal heat up to 650°C. The operating temperature is from -25°C to 60°C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Hloubka 98 mm
Jmenovitý proud (In) 63 A
Materiál pouzdra Plast
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi