Chr. spoušť Vigi C120 3P 125A 30mA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Chráničová spoušť
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 209,99
11 144,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chr. spoušť Vigi C120 3P 125A 30mA
Na objednávku

Popis produktu

Acti 9 Vigi C120 je modulární doplňkové proudové chrániče. Má 3P s 3 chráněnými póly, jmenovitý proud 125 A a provozní napětí 230 VAC až 415 VAC. Třída proudového chrániče je typ ACP s citlivostí 30mA a technologií nezávislou na napětí. Tento výrobek je chráněn proti zkratu, přetížení kabelu, úrazu elektrickým proudem při nepřímém kontaktu a nebezpečí požáru. Tento produkt je v souladu se standardem ENX 61009. Elektrická životnost dosahuje až 20000 cyklů. Provozní napětí Ue je od 230 VAC do 415 VAC. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 6 kV. Stupeň znečištění je 3. Lze jej upevnit na 35 mm symetrickou lištu DIN. Šířka v 9mm rozteč je 10. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 171 mm x (V) 95 mm x (H) 73 mm. Hmotnost je 0,5 kg. Stupeň ochrany je IP20 A IP40 V BOXU. Provozní teplota je -5 až 60 °C. Skladovací teplota je -40 °C až 60 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Frekvence 50/60 Hz
Jmenovitý chybový (reziduální) proud nastavitelný NE
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03...,03 A
Jmenovitý proud 125 A
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi