Výrobce Schneider Electric
Materiál aktivní plochy senzoru Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. výstupní proud 100
mA
Nastavitelná vzdálenost 51...508
mm
Výrobce Schneider Electric
Materiál aktivní plochy senzoru Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. výstupní proud 100
mA
Nastavitelná vzdálenost 51...508
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Teach-In
Proud naprázdno 40
mA
Provedení analogového výstupu Ostatní
Relativní odchylka od linearity 0
%
Slepá zóna 51
mm
Spínací frekvence 40
Hz
Standard pro rozhraní Ostatní
Synchronizace možná NE
Teplota okolí 51...508
°C
Typ spínací funkce Spínací kontakt (NO)
Typ spínacího výstupu PNP
Výška senzoru 43,8
mm
Značka Schneider Electric
Produktová řada Osisense Xx
Délka senzoru 60
mm
Číslo AWG 0
Druh napětí DC
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Materiál kabelového pláště Ostatní
Napájecí napětí 12...24
V
Průměr senzoru 18
mm
Relativní přesnost opakování 1,27
%
Rozsah měření délky 51...508
mm
Stupeň krytí (IP) IP67
Šířka snímače 18
mm
Způsob elektrického připojení Konektor M12