Unica Studio Metal rámeček 3-násobný White Alu/Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rámeček pro domovní spínače
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
721,42
872,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica Studio Metal rámeček 3-násobný White Alu/Bílý
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica krycí rámeček NU280655 je v barvě white aluminium Krycí rámeček je vyroben z polykarbonátu, termoplastu ABS-UV stabilizovaného, takže je co nejodolnější. Tento krycí rámeček je trojnásobný Kromě toho dosahuje úrovně ochrany IK04, která může pomoci chránit před nárazem. Také je šetrné k životnímu prostředí, přičemž je odolné vůči UV záření, acetonu, alkoholu, čpavku, bělidlu, tekutému mýdlu, oleji, benzínu, kapalině na čištění oken. Tento krycí rámeček také neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy). Tento krycí rám patří do designové řady Unica Studio Metal. Navíc splňuje normy IEC 60669-1, IEC 60884-1. Na šířku měří 227 mm. Výška 85 mm. Hloubka 10 mm. Kromě toho neobsahuje halogeny, což je prospěšné pro vaše zdraví. S 3 x 2 moduly. Režim upevnění tohoto zařízení je nacvaknutí. A výrobek váží 0,047 kg. Nová Unica je vybavena inovativními funkcemi, které přenášejí tuto řadu do chytrých domácností budoucnosti. Vítejte v novém modelu Unica - neodolatelném, krásném a inovativním.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica Studio Metal
Počet jednotek horizontálně 3
Počet jednotek vertikálně 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi