Výrobce Schneider Electric
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Plast
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Výrobce Schneider Electric
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Plast
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
SIL podle IEC 61508 Bez
Spínací frekvence 10
Hz
Spínací vzdálenost 60
mm
Tlakuvzdorné NE
Typ rozhraní Bez
Typ spínací funkce Ostatní
Typ spínacího výstupu 2-drátové
Výška senzoru 100
mm
Značka Schneider Electric
Produktová řada XS Sensors
Délka senzoru 40
mm
Druh napětí AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 0...0
V
Konstrukční typ pouzdra Speciální konstrukce
Max. výstupní proud na chráněném výstupu 100
mA
Mechanické montážní podmínky pro snímač Nezapuštěné
Napájecí napětí 24...240
V
Odolnost vůči rušení magnetickými poli Imunní vůči magnetickému DC- a AC-poli
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 0
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Průměr senzoru 0
mm
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
Šířka snímače 80
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení
Způsob ovládání Kovový terč