ZAS.PKS62B 16A 2P+PE IP54

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vestavná zásuvka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
307,05
371,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

ZAS.PKS62B 16A 2P+PE IP54
Na objednávku

Popis produktu

This PratiKa side connected domestic German standard socket with captive screws connection is straight panel-mounted. It has 2P+E pole, rated current is 10A to 16A and the operating voltage is 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 65mm x (H) 85mm. The degree of protection is IP54 and IK09. The fire resistance is 850°C. This panel mounted socket can be fitted directly on Kaedra enclosures or on wall boxes. The color of the socket is blue to easily identify the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz.

Parametry

Se sklopným víkem ANO
Značka Schneider Electric
Produktová řada PratiKa
Bez halogenů ANO
Jmenovité napětí 250 V
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi