Sloupek signální 40mm 24V AC/DC trvalé rudá+oranžová+zelená IP54

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Signální sloupek, kompletní přístroj
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 029,08
6 085,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,54 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Sloupek signální 40mm 24V AC/DC trvalé rudá+oranžová+zelená IP54
Na objednávku

Popis produktu

This monolithic tower light is part of the range of pre-assembled and pre-cabled tower lights Harmony type XVC diameter 40mm. It is supplied pre-assembled and pre-cabled with 3 illuminated signaling units (red, orange, green) and a base mounted on a support tube with a bracket for mounting on horizontal (IP 54) or vertical surface (IP 23). Supply voltage is 24 V AC/DC. It is designed for long distance indication of the operating states of a machine, visually by means of illuminated signaling units visible through 360° (super bright LED for steady light only). It is used mainly in the food-processing and medical sectors.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony XVB, XVC
Počet prvků signálního sloupu 3
Rotačního světla NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi