Spínač tlakový XMLA500D2S11 kovový

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlakový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10 252,16
12 405,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spínač tlakový XMLA500D2S11 kovový
Na objednávku

Popis produktu

This XMLA electromechanical pressure switch has a fixed differential for detection of a single threshold and a zinc alloy body with a range scale window. This pressure switch is designed for detection of a single pressure threshold in hydraulic oils up to 160°C. It is fixed directly on tubage. It provides zinc alloy enclosure for robust performance. 6 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV. It is designed for very high pressures up to 500bar, this makes it ideal for hydraulic presses, water jet cutting machines.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení NE
Hloubka 75 mm
Koncové nastavení 10000...455000 hPa
Max. zkušební tlak 1125 bar
Zobrazit všechny parametry