Modul signální 70mm optický 24V AC/DC trvalé LED modrá+difusér IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optický modul signálního sloupku
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 262,95
2 738,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Modul signální 70mm optický 24V AC/DC trvalé LED modrá+difusér IP65
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony XVB illuminated unit is supplied with 24V AC/DC and has a blue LED with a steady light. This blue indicating bank lens is designed as an illuminated unit to be connected with base and create complete tower light. Its integral LED offers a steady light, allowing it to clearly display the status of your machines in applications such as automotive, machine tool, material handling, packaging, assembly stations, conveyors. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Simple and modular design to allow for easy installation with base unit and make complete tower light. It complies with international standards and certifications (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 standards and NEMA 4X).

Parametry

Funkce Trvalé světlo
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony XVB, XVC
Výrobce Schneider Electric
Barva Modrá
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi