Unica zásuvka USB 1-násobná 1-modulová nabíjecí typ A Bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

USB napájení
  • Kód: 1897754
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU342818
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU342818
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489455866
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
959,72
1 161,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica zásuvka USB 1-násobná 1-modulová nabíjecí typ A Bílá
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica USB nabíjecí zásuvka NU342818 je mechanismusus v barvě bílé se 2 výstupy. Maximální příkon této nabíječky USB je 7,5 W. Jeho výstupní proud je 1 A. Kromě toho je jmenovité provozní napětí tohoto zařízení 100...240 V. Typem ochrany je ochrana proti zkratu a zlepšenou úroveň bezpečnosti. Způsob upevnění je pomocí klipů. Šířka je 22,5 mm, výška 45 mm, hloubka 42 mm, hloubka zapuštění 30,8 mm. Kromě toho dosahuje úrovně ochrany IK04, která může pomoci chránit před nárazem. A co víc, toto zařízení je kvalifikováno jako ekologický prémiový výrobek s minimálním použitím nebezpečných látek. And it is mercury free This USB charger is SVHC (substances of very high concern) free too. Also, it is environment-friendly, with UV resistant, acetone, alcohol, ammoniA. bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid reached. Nabíječka USB je vyrobena z PC (polykarbonátu) GF10 FR, termoplastu ABS-UV stabilizovaného, takže je co nejodolnější. Navíc splňuje normy EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 62368-1, IEC 62680-3. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Frekvence 50...60 Hz
Max. výstupní proud 2400 mA
Provedení Ostatní
Výrobce Schneider Electric
Značka Nová Unica
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi