Zásuvka nástěnná 16A 2P+PE IP67 83154

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
902,32
1 091,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvka nástěnná 16A 2P+PE IP67 83154
Na objednávku

Popis produktu

This Pratika industrial socket with completely loosened captive screws connection is wall mounted. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 80mm x (H) 155mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 16A is 8mm to 15mm for 1mm? to 4mm? cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení Na omítku
Značka Schneider Electric
Produktová řada PratiKa
Intenzita proudu IEC 16 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí
Naposledy jste prohlíželi