ZAS.NAS.400V 32A 4P IP67

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 760,31
2 129,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

ZAS.NAS.400V 32A 4P IP67
Na objednávku

Popis produktu

This Pratika industrial socket with captive screws connection is angled wall mounted. It has 3P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 380VAC to 415VAC. The dimensions of the base plate are (W) 106mm x (H) 191mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm? to 10mm?. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení Na omítku
Značka Schneider Electric
Produktová řada PratiKa
Intenzita proudu IEC 32 A
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi