Toplux lampa přenosná halogenová 490lm 4h

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ruční svítilna
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 815,04
11 876,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Toplux lampa přenosná halogenová 490lm 4h
Na objednávku

Popis produktu

OVA41319E is is a Toplux portable emergency lamp with a luminous flux of 490 lm for 2 m operating distance on the main lamp and 5 lm for 1 m operating distance on the auxiliary lamp. The bulb type is Halogen 10 W for the main lamp and incandescent 1.5 W for the auxiliary lamp. They have 4 hours autonomy for the main lamp and 24 hours for the auxiliary lamp. The operating mode options can be blinking for both lamps. It has a green color and a rectangular shape 262 mm length, 165 mm height and 120 mm width. Its product weight is 2.4 kg. It has an IP55 degree of protection and it operates between -10 to 40 °C on ambient air temperature. It is Green Premium compliant (RoHs/Reach certified) and has warranty period over 18 months.

Parametry

Dobíjecí ANO
Materiál pouzdra Plast
Značka Schneider Electric
Produktová řada Rilux
Pomocné svítidlo Žárovka
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi