Výrobce Schneider Electric
Materiál aktivní plochy senzoru Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. výstupní proud 0
mA
Nastavitelná vzdálenost 51...508
mm
Výrobce Schneider Electric
Materiál aktivní plochy senzoru Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. výstupní proud 0
mA
Nastavitelná vzdálenost 51...508
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Teach-In
Proud naprázdno 40
mA
Provedení analogového výstupu 0 V ... 10 V
Relativní odchylka od linearity 0
%
Slepá zóna 51
mm
Spínací frekvence 0
Hz
Standard pro rozhraní Ostatní
Synchronizace možná NE
Teplota okolí -20...65
°C
Typ spínací funkce Ostatní
Typ spínacího výstupu Ostatní
Výška senzoru 0
mm
Značka Schneider Electric
Produktová řada Osisense Xx
Délka senzoru 77,6
mm
Číslo AWG 0
Druh napětí DC
Konstrukční typ pouzdra Válec se závitem
Materiál kabelového pláště Ostatní
Napájecí napětí 12...24
V
Průměr senzoru 18
mm
Relativní přesnost opakování 1,27
%
Rozsah měření délky 51...508
mm
Stupeň krytí (IP) IP67
Šířka snímače 18
mm
Způsob elektrického připojení Konektor M12