Unica rámeček montážní ZAMAK kovový (pro novou řadu Unica)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Příslušenství / náhradní díly pro domovní spínače
  • Kód: 1898233
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU7002
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU7002
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489458218
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
29,31
35,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Unica rámeček montážní ZAMAK kovový (pro novou řadu Unica)
Skladem 1000 a více ks

Popis produktu

NU7002 je montážní rámeček Schneider Electric Nová Unica. Má šířku 75 mm, výšku 75 mm, hloubku 11,2 mm a hmotnost výrobku je 0,033 kg. Tento montážní rámeček je v provedení pro 2 moduly. Způsob upevnění tohoto zařízení je šrouby nebo rozpěrky. Jako ekologický prémiový produkt je toto zařízení šetrné k životnímu prostředí. A neobsahuje rtuť. A bez těžkých kovů, což jako vždy pečuje o životní prostředí a vaše zdraví. Tento upevňovací rámeček je vyroben z materiálu zamak a je spolehlivý a odolný. Dodává se 1 násobný Tento montážní rámeček také neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy). Navíc splňuje normy IEC 60669-1, IEC 60884-1. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica
Náhradní díl NE
Příslušenství ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství