Unica Studio rámeček 2-násobný Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rámeček pro domovní spínače
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
67,31
81,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Unica Studio rámeček 2-násobný Bílý
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica krycí rámeček NU200418 je v barvě bílá Tento krycí rámeček je vyroben z termoplastického materiálu stabilizovaného ABS-UV a je spolehlivý a odolný. Tento krycí rámeček je dvojnásobný Kromě toho dosahuje úrovně ochrany IK04, která může pomoci chránit před nárazem. Také je šetrné k životnímu prostředí, přičemž je odolné vůči UV záření, acetonu, alkoholu, čpavku, bělidlu, tekutému mýdlu, oleji, benzínu, kapalině na čištění oken. Tento krycí rámeček také neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy). Tento krycí rámeček patří do designové řady Unica Studio. Navíc splňuje normy IEC 60669-1, IEC 60884-1. Na šířku měří 156 mm. Výška 85 mm. Hloubka 10 mm. Kromě toho neobsahuje halogeny, což je prospěšné pro vaše zdraví. S 2 x 2 moduly. Režim upevnění tohoto zařízení je nacvaknutí. A výrobek váží 0,021 kg. Systém Unica je navržen s chytrými funkcemi tak, aby byl flexibilní, snadno pochopitelný a rychle se instaloval, což poskytuje řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica Studio
Počet jednotek horizontálně 2
Počet jednotek vertikálně 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství