Unica spínač 6 2-modulový Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
  • Kód: 1898201
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU320318
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU320318
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489455064
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
167,20
202,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Unica spínač 6 2-modulový Bílý
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica vypínač NU320318 je mechanismus v barvě bílé. Toto je jednopólový střídavý přepínač. Tento kolébkový spínač zacvaknete pro upevnění. Jeho jmenovitý proud je 10AX. Šířka 45 mm, výška 45 mm, hloubka 34,25 mm, hloubka zapuštění 21,15 mm. Povrchová úprava je lesklá a dodává místnosti elegantní a špičkový dojem. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP21D, což je velmi vysoká úroveň. Jeho připojovací svorky jsou bezšroubové. Spínač je vyroben z Cu.Zn37, PBT (polybutylen tereftalát) GF30, PC (polykarbonát) GF10 FR, termoplast ABS-UV stabilizovaný, takže je odolný a trvanlivý. Tento vypínač má certifikáty AENOR, CE, EAC, NF. Tento vypínač je šetrný k životnímu prostředí a je ekologickým prémiovým výrobkem. Neobsahuje rtuť a neobsahuje těžké kovy, což jako vždy pečuje o životní prostředí a vaše zdraví. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Druh zapojení Přepínací spínač
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství