UKH 150-FE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 101,82
1 333,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

UKH 150-FE
Na objednávku

Popis produktu

Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 309 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 35 mm? - 150 mm?, AWG: 2 - 300 kcmil, šířka: 31 mm, výška: 107,3 mm, barva: černá/žlutá, způsob montáže: NS 35/15, NS 32

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UKH
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi