AGK 10-PTPOWER

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
  • Kód: 1033741
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: AGK 10-PTPOWER
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3260145
  • Produktová řada: PTPOWER
  • EAN: 4046356779074
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
99,07
119,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

AGK 10-PTPOWER
Na objednávku

Popis produktu

Svorka se snímací odbočkou, K použití se svornicemi Power-Turn pro velký proud PTPOWER 50, 95,150 a 185, jmenovité napětí: 1500 V, jmenovitý proud: 57 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez: 0,5 mm? - 16 mm?, AWG: 20 - 6, šířka: 18,5 mm, výška: 34,7 mm, barva: šedá, způsob montáže: na základnu

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 2
Jmenovité napětí 1500 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi