SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, flexibilní uložení
  • Kód: 1023679
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1517602
  • Produktová řada: SAC
  • EAN: 4017918933326
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
12 561,57
15 199,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR
Na objednávku

Popis produktu

Kmenové vedení pro boxy senzorů/aktorů, bez vodiče PE, nestíněné, materiál PUR/PVC, 12pólové, 10 x 0,34 mm? a 2 x 0,75 mm?, délka: 50 m

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada SAC
Jmenovitý průřez vodiče 0,34 mm2
Počet žil 12
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi