Svorka řadová průchozí MBK 5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
70,02
84,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí MBK 5
Na objednávku

Popis produktu

Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada MT a MBK
Jmenovité napětí 500 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi