Konektor do plošného spoje PC 6-16/ 4-G1F-10,16

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
202,98
245,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Konektor do plošného spoje PC 6-16/ 4-G1F-10,16
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A (41 A v kombinaci se zástrčkou PC 6), jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Stříbrný, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: PC 6-16/..-G1F, rozteč: 10,16 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4 mm, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 16, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Materiál povrchu kontaktu Stříbrná
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi