TROJTLAC.XALD334 sip-O-sip

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 560,42
1 888,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

TROJTLAC.XALD334 sip-O-sip
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony XALD yellow control station with 3 functions is ideal for your complete control station. It operates with spring return mechanism and uses screw-clamp terminals. This control station with 3 push buttons for 3 functions enables machine builders to easily add required control and signalling functionality on their machines. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors and markings. It is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.

Parametry

Vhodné pro nouzové vypnutí NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony XALD, XALK
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0 V
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi