MAJAK XVR13M05L rotac. 230VAC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rotační maják
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 951,95
7 201,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

MAJAK XVR13M05L rotac. 230VAC
Na objednávku

Popis produktu

This orange beacon is part of the range of rotating beacons Harmony XVR diameter 130mm. It is supplied complete and pre-cabled. Supply voltage is 230V AC and degree of protection is IP 66 and IP 67. It is designed for long distance signaling applications, thanks to the use of “super-bright” LED which provides good illuminating power, a long service life and reduced time for maintenance and also energy saving. It is used mainly in the iron and steel industry, on industrial handling vehicles or for safety applications.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva krytu svítidla Oranžová
Optika Zrcadlo
Typ proudu AC
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi