Svorka řadová průchozí UKK 5-MTK-P/P

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rozpojovací a měřící řadová svorka
  • Kód: 1731345
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: UKK 5-MTK-P/P
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 2800004
  • Produktová řada: UK
  • EAN: 4017918074173
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
268,78
325,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí UKK 5-MTK-P/P
Na objednávku

Popis produktu

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 26 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, délka: 80 mm, šířka: 6,1 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi