Kombinace spouštěče motoru ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Motorový spouštěč / kombinace motorového spouštěče
  • Kód: 1732407
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 2900569
  • Produktová řada: ELR
  • EAN: 4046356526159
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 120,81
6 196,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kombinace spouštěče motoru ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9
Na objednávku

Popis produktu

Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení, funkce nouzového zastavení do SIL 3 / PL e a šroubové připojení.

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Jmenovitý provozní proud Ie 9 A
Značka Phoenix Contact
Produktová řada ELR
Druh napětí pro spuštění DC
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi