Svorka kabelová do plošného spoje MC 1,5/ 9-ST1-5,08

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
217,20
262,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka kabelová do plošného spoje MC 1,5/ 9-ST1-5,08
Na objednávku

Popis produktu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 9, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 9, počet přípojek: 9, řada výrobků: MC 1,5/..-ST1, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Jmenovitý proud In 8 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Zdířka
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi