Konektor do plošného spoje PP-H 2,5/ 8

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
213,27
258,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  25,0 KS

Balení:   25,0 KS

Konektor do plošného spoje PP-H 2,5/ 8
Na objednávku

Popis produktu

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 8, počet pólů: 8, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 41,6 mm, výška: 40,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž zasunutím

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 8
Jmenovité napětí 500 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi