Konektor do plošného spoje MCO 1,5/ 3-GR-3,81

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1729106
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MCO 1,5/ 3-GR-3,81
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1861659
  • Produktová řada: MCO/PSC
  • EAN: 4017918133436
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
121,88
147,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Konektor do plošného spoje MCO 1,5/ 3-GR-3,81
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MCO 1,5/..-GR, rozteč: 3,81 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3 mm, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi