Svorka PT 1,5/S-TWIN GN
Na objednávku
Popis produktu
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 3, průřez: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 3,5 mm, výška: 30,5 mm, barva: zelená, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...1,5
mm2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...1
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...1,5
mm2
Jmenovité napětí 500
V
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Ostatní
Počet úrovní 1
Počet svorkových míst na jedné úrovni 3
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Nevýbušné provedení "Ex e" ANO
Koncová deska požadována ANO
Barva Zelená
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1734866
53,06 Kč
64,20 Kč vč. DPH
Kód: 1734877
108,13 Kč
130,84 Kč vč. DPH
Kód: 1734879
251,33 Kč
304,11 Kč vč. DPH
Kód: 7223340
15,59 Kč
18,86 Kč vč. DPH