Svorkovnice UPBV 2,5/ 1-M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
39,49
47,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorkovnice UPBV 2,5/ 1-M
Na objednávku

Popis produktu

Zástrčka, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm?- 4 mm?, AWG: 26 - 12, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 500 V, šířka: 5,2 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 500 V
Počet pólů 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi