Svodič přepětí SLP-275 V/3+1 (SPD T2)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič přepětí pro napájení
  • Kód: 7404369
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: SLP-275 V/3+1
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A01946
  • Produktová řada: SLP
  • EAN: 8595090519461
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 480,07
6 630,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí SLP-275 V/3+1 (SPD T2)
Na objednávku

Popis produktu

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, sestava trojpólového varistorového svodiče přepětí a uzavřeného jiskřiště zapojených v módu 3+1, určený k instalaci do rozvodů nn, především pro sítě TT do podružných rozvaděčů v objektech, lze použít i v sítích TN-S, k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí

Parametry

Výrobce Saltek
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 20 kA
Ochranná hladina L-N 1,35 kV
Ochranná hladina N-PE 1,5 kV
Ochranná hladina 1,5 kV
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi