Žárovka GY6,35 50W/ 12V Halostar 64440 S AX Osram

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Halogenová žárovka bez reflektoru - nízké napětí
  • Kód: 1559899
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 64440 S AX 50W 12V GY6.35
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075094277
  • Produktová řada: Decostar
  • EAN: 4058075094277
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
52,12
63,07 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 0,30 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   40,0 KS

Žárovka GY6,35 50W/ 12V Halostar 64440 S AX Osram
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou paticí. Vlastnosti produktu: Průměrná životnost: 2 000 h. 100% stmívatelné. Index podání barev Ra: 100. Výhody produktu: Brilantní akcentové osvětlení. Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel. Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1). Axiální vlákno pro optimální směrování světla. Speciální kolíky pro ochranu proti korozi. UV filtr. Neobsahuje rtuť. Druh použití: Všeobecné osvětlení. Osvětlení vstupních prostor. Zvýrazňující osvětlení. Osvětlení pro čtení. Zahradní osvětlení. Prodejny. Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace. Kanceláře, veřejné budovy. Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Celková délka 44 mm
Nízkotlaká technika ANO
Patice GY6.35
Provedení Čiré
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi