Svítidlo přenosné E27 60W 5m IP20 (P4203)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ruční svítilna
  • Kód: 7007872
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: DY-YJD-A-8
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 1449000030
  • Produktová řada: LED svítilny
  • EAN: 8595025385963
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
406,50
491,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 7,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo přenosné E27 60W 5m IP20 (P4203)
Skladem 9 ks

Popis produktu

napájení 230V~, 50 Hz/60 W\nguma H05RN-F 2x1,0 mm2\nIP20\ndélka kabelu 5 m\nprovozní teplota - 10 °C až +60 °C\nrozměr: 35 x 470 mm\nprodejní obal: 1 ks, závěs\nPŘENOSNÉ SVÍTIDLO 230V/60W 5M

Parametry

Dobíjecí NE
Materiál pouzdra Plast
Značka EMOS
Produktová řada LED svítilny
Hlavní osvětlovací prostředek Žárovka
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi