Lampa stolní LED 6,0W HT6105 černá (Z7523B)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stolní lampa
  • Kód: 1179351
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: LAMP-HT6105-HOME-B
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 1538090200
  • Produktová řada: Stolní lampy
  • EAN: 8592920015063
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
637,76
771,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Lampa stolní LED 6,0W HT6105 černá (Z7523B)
Na objednávku

Popis produktu

100~240 V 50/60 Hz DC 12 V 360 mA\nteplota chromatičnosti 5000 K (DL)\nEpistar COB chip\nsvětelný tok 320 lm (2000 lux / 30 cm)\nživotnost 30 000 h\nprodejní obal: 1 ks, krabice\nrozměr 210 x 120 x 325 mm\npříkon 6 W\núčiník 0,6\nindex podání barev Ra > 80\nčinitel stárnutí na konci životnosti 75 %\npočet spínacích cyklů 75 000 on-off\nHg free 0 %, neobsahuje rtuť\nLED ST. LAMPA HT6105 HOME ČERN

Parametry

Typ svítidla Stolní lampa
Značka EMOS
Produktová řada Stolní lampy
Jmenovité napětí 100...240 V
S řídicím zařízením NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi